Beli bosch trimmer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Wood Router
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Wood Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  2. BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Router Bit (Mata Router)
    Deskripsi:
    Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inch
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
  3. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  4. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. Makita Corded Router & Laminate Trimmer
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Corded Router & Laminate Trimmer
    Deskripsi:
    Full-size routers deliver ample size and power for woodworking production operations that manufacture cabinets, furniture, countertops, doors, and other large wood items. They provide versatility to function as handheld routers, mount to router tables, or use in CNC (computer numerical control) operations. These production routers flatten slabs, create raised door panels, and perform the largest-scale, highest-volume jobs where smaller routers would be inadequate.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112707
    • No. of Bases Included: 1
  6. FREUD Profile Router Bit (Mata Router)
    Mulai

    Rp649.900

    FREUD Profile Router Bit (Mata Router)
    Deskripsi:
    Tongue-and-groove profile router bits create tongues and grooves on the edges of wood paneling, flooring, parquet, and similar materials so the materials can be securely joined together.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112821
    • Material - Machining: Carbide
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Primary Material Application: Wood
    • Primary Material Application ISO Code: O
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  9. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. Makita Router
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Router
    Deskripsi:
    High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrench
    atribut:
    • Collet Capacity (mm): 12
    • Plunge Capacity (mm): 0-60
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 22000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 97
  12. JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    Mulai

    Rp249.900

    JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 300
    • Chuck Diameter (mm): 6.35
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Size (mm): 6
    • Speed (rpm): 3200
  13. BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp4.199.900

    BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    - Sample blade- Transparent Dustproof Cover- Burr stop guide- Dust Collecting Adapter- Case
  14. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  15. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  16. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  17. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

Daftar Harga bosch trimmer Terbaru October 2026
BOSCH Wood RouterRp1.299.900
BOSCH Router Bit (Mata Router)Rp1.499.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Arden Router Bit Core Profile (Mata Router)Rp169.900
NAKANISHI Diamond Bur CBN Bur (Mata Bor Tuner Diamond)Rp249.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.699.900
Makita Corded Router & Laminate TrimmerRp6.399.900
FREUD Profile Router Bit (Mata Router)Rp649.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)